仕様シリーズ = Mini-Fit Jr
ピッチ = 4.2mm
極数 = 20
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 6A
Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。
長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)14質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)