曜日別特売

端子 Mini KKシリーズ メス 圧着

端子 Mini KKシリーズ メス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジング
シリーズ = Mini KK
適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 28AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
シリーズ番号 = 5159
黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827257708-70-0049
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする