Molex 基板接続用ピンヘッダ Pico-Ezmateシリーズ 3極 1.2mm 1列 ストレート
仕様
シリーズ = Pico-Ezmate
ピッチ = 1.2mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1.5A
Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )とかん合します。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
ピッチ = 1.2mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1.5A
Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )とかん合します。
ピンヘッダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30