曜日別特売

Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152形状バラ(ルーズ)幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15適合電線(mm2)Min:0.35RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着最大接触抵抗(mΩ)10最小ワイヤーサイズ(AWG)22最大ワイヤーサイズ(AWG)18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827286602-09-2116
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする