曜日別特売

USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1

USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
接続方向 = ライトアングル
ポート数 = 1
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 750.0 V
シリーズ番号 = 89485
コンタクト材質 = リン青銅
USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827288489485-8000
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする