曜日別特売

Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 20極, 2列 メス 1.27mmピッチ

Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 20極, 2列 メス 1.27mmピッチ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 20
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 1.2A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
シリーズ = Picoflex
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V ac
コンタクト材質 = リン青銅
UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番 ; 542-8093 542-8093 を参照
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827293690327-0320
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする