Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング
シリーズ = Sabre
適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 43375
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +75℃
UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具
長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827300643375-1001
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする