日本モレックス(molex)
Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 67582 圧着ハウジング
シリーズ = Serial ATA
結線方法 = 圧縮, 圧着
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 67581
最大接触抵抗 = 30mΩ
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(18000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58273049
67581-0000
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください