曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827323422-12-2024
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする