仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = SLコネクタハウジング
シリーズ = SL
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
シリーズ番号 = 70058
最大接触抵抗 = 15mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)