曜日別特売

USBコネクタ, メス Molex

USBコネクタ, メス Molex - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 1.8A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ = MICRO-USB
シリーズ番号 = 47590
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -20.0℃
動作温度 Max = +85℃
Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。
長さ(mm)135幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827336547590-0001
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする