曜日別特売

Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
ケーブル長 = 152mm
コネクタ1極数 = 24
コネクタ2極数 = 24
線間ピッチ = 1mm
シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER
1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor
長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827337498267-0409
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする