仕様極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Mini-Fit Jr
併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル
接続方向 = ストレート
長さ = 22.2mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)