仕様シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)