曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm KKシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm KKシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK
併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 8mm
幅 = 6.6mm
ハウジング材質 = ポリアミド
KKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827347822-01-1032
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする