Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート

Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = Mini-Latch
ピッチ = 2.5mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
Molex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827368822-04-1031
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする