仕様シリーズ = MLX
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 13.5A
参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)