日本モレックス(molex)
Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃
仕様
シリーズ番号 = 19070
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PVC
内側リング直径 = 4.39mm
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
スタッドサイズ = 8 (M4)
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58273724
19070-0013
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください