曜日別特売

Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG

Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = SL
コネクタ A タイプ = 圧着レセプタクル
コネクタ B タイプ = 圧着レセプタクル
ケーブルサイズ = 22AWG
ケーブル長 = 0.3m
コンタクトのめっき = 錫
シリーズ番号 = 79758
Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827404779758-0011
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする