曜日別特売

FCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー

FCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー - FCT - A MOLEX COMPANY
(1件のレビュー)
仕様
極数 = 15
D-Subシェルサイズ = A
接続方向 = アングル
色 = シルバー
ハウジング材質処理 = ニッケル
シリーズ = FMK
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。. UL E168813. 品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。. FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°. このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。. FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58274056FMK2
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58274056
2022-02-15
用途: 機器信号取り出し
Eams製造業

値段が高いのがネックです
後は、固定ネジのサイズ記載があると助かります。
インチなのかミリなのか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする