仕様極数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 1.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Pico-SPOX
併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 4.1mm
幅 = 3.35mm
ハウジング材質 = ナイロン
ハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用
長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)