曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 8.18mm
幅 = 4.82mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827413522-01-2037
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする