Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
ケーブル長 = 50mm
コネクタ1極数 = 8
コネクタ2極数 = 8
線間ピッチ = 1mm
コンタクトのめっき = 錫
1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト
長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827416915167-0225
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする