Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1.25mm, スルーホール

Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1.25mm, スルーホール - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 8
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1.25mm
実装タイプ = スルーホール
オス/メス = メス
端子タイプ = ZIF上接点
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 1A
定格電圧 = 200 V
シリーズ = Easy-On
シリーズ番号 = 5597
行数 = 1
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス
動作温度 Min = -20℃
Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827436339-53-2084
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする