曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
シリーズ = C-Grid III
併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 7.62mm
幅 = 7.72mm
ハウジング材質 = PPO
Molex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状
長さ(mm)117幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827443390142-0006
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする