仕様極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 13.26mm
幅 = 4.82mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)