日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ソケット CLIK-Mate シリーズ 6 極 1.25mm 1 列 表面実装
仕様
極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
タイプ = 電線対基板
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 50 V
シリーズ = CLIK-Mate
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 502382
1.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
5
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58274598
502382-0670
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください