曜日別特売

Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:3.71mm, スタッド径:5 → 6 (M3 → 3.5), 22AWG to 18AWG +105℃

Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:3.71mm, スタッド径:5 → 6 (M3 → 3.5), 22AWG to 18AWG +105℃ - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ番号 = 19070
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PVC
内側リング直径 = 3.71mm
適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
スタッドサイズ = 5 → 6 (M3 → 3.5)
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 18.01mm
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)173幅(mm)91高さ(mm)81質量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827465919070-0009
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする