曜日別特売

Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス

Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス - 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング
シリーズ = Mini-Fit Sr
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
シリーズ番号 = 42815
Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。
長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827466842815-0042
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする