Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm SPOXシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm SPOXシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SPOX
併用可能製品 = 圧着端子5263
接続方向 = ストレート
長さ = 12.4mm
幅 = 3.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex 5264シリーズ、SPOXコネクタハウジング. Molex社の5264 SPOXシリーズは、2.5 mmピッチのコネクタハウジング製品です。これらは、ワイヤ対基板接続用に設計されており、スプリングボックス形状の端子を備えており、SPOXと呼ばれています。このシリーズの圧着ハウジングは、5267シリーズの垂直シュラウドPCBヘッダ及び5268シリーズの直角シュラウドPCBヘッダにかん合します。. 2.5 mmピッチ 2 → 12ポジション 高い機械的信頼性 1列ハウジング 自然色 ボックス型端子
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827469550-37-5043
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする