Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート

Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = KK 396
ピッチ = 3.96mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 7A
Molex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827481709-65-2028
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする