Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 50
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
実装タイプ = 表面実装
オス/メス = メス
端子タイプ = ZIF上接点
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V
シリーズ = Easy-On
シリーズ番号 = 54104
行数 = 1
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = ナイロン
Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827492354104-5031
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする