プラグハウジング

プラグハウジング - 日本モレックス(molex)

参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。
1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用

長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5シリーズSTANDARD .093"材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号1396内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
定格電流(A)
オス・メス
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827494803-09-102726.314.0メスストレート
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする