仕様シリーズ = Milli-Grid
ピッチ = 2mm
極数 = 20
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 2A
垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)