Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 10極, 1列 オス 1.27mmピッチ

Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 10極, 1列 オス 1.27mmピッチ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 10
行数 = 1
オス/メス = オス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = スルーホール
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 1.2A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
シリーズ = Picoflex
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V ac
ハウジング材質 = PBT
UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827517690325-0010
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする