曜日別特売

Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着

Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = オス
併用可能製品 = MX150コネクタハウジング
シリーズ = MX150
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 合金
シリーズ番号 = 33000
MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827543833000-1001
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする