仕様シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 5
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)