仕様極数 = 40
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
オス/メス = オス
端子タイプ = ZIF上接点
接続方向 = ストレート
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac/dc
シリーズ = Easy On
シリーズ番号 = 52559
行数 = 1
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
結線方法 = はんだ
Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)