日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング メス 10極 1列 1mm Pico-Claspシリーズ
仕様
極数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 1mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Pico-Clasp
併用可能製品 = Pico-Clasp電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 11.7mm
幅 = 4.76mm
ハウジング材質 = ナイロン
1列PicoClasp
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
5
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58275614
501330-1000
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください