曜日別特売

Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm PicoBladeシリーズ

Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm PicoBladeシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = PicoBlade
併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ
接続方向 = ストレート
長さ = 9.25mm
幅 = 3.2mm
ハウジング材質 = PET
Molex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827583351047-0600
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする