曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm KKシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm KKシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
シリーズ = KK
併用 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 15.24mm
幅 = 6mm
深さ = 15.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 3001
(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827601610-01-1034
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする