Molex コネクタハウジング オス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ
仕様
極数 = 2
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Mini-Fit Jr
併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ
接続方向 = ストレート
長さ = 7.4mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途
長さ(mm)141
幅(mm)67
高さ(mm)16
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Mini-Fit Jr
併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ
接続方向 = ストレート
長さ = 7.4mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31