曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 4A
KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934
長さ(mm)116幅(mm)72高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827632322-05-7028
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする