曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 4A
UL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. Molex KK 254 基板電線対基板垂直ヘッダは、ストレートフリクションロック付きで、かん合時にしっかりと保持されるため、高振動環境での使用に最適です。このKK 2.54 mm電線対基板接続用ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)4高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827647922-27-2031
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする