仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング
シリーズ = KK 396
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 2478
最大接触抵抗 = 6mΩ
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +50℃
18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)