仕様極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SPOX
併用可能製品 = 圧着端子5263
接続方向 = ストレート
長さ = 9.9mm
幅 = 3.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex 5264シリーズ、SPOXコネクタハウジング. Molex社の5264 SPOXシリーズは、2.5 mmピッチのコネクタハウジング製品です。これらは、ワイヤ対基板接続用に設計されており、スプリングボックス形状の端子を備えており、SPOXと呼ばれています。このシリーズの圧着ハウジングは、5267シリーズの垂直シュラウドPCBヘッダ及び5268シリーズの直角シュラウドPCBヘッダにかん合します。. 2.5 mmピッチ 2 → 12ポジション 高い機械的信頼性 1列ハウジング 自然色 ボックス型端子
長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)