仕様極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
タイプ = 電線対基板
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 50 V
シリーズ = CLIK-Mate
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 502386
1.25 mmライトアングルPCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)163幅(mm)49高さ(mm)16質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)