仕様極数 = 6
行数 = 1
オス/メス = オス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = スルーホール
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 1.2A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
シリーズ = Picoflex
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V ac
ハウジング材質 = PBT
UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)131幅(mm)74高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)