曜日別特売

Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート

Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート - 日本モレックス(molex)
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 4A
UL- E29179、CSA- LR19980. Molex KK垂直ヘッダ、42375シリーズ. 42375シリーズKK 254垂直ヘッダは、信号電線対基板及び基板対基板用途向けに設計されています。 1列、垂直方向で、スルーホール取り付けに対応する設計になっています。. 定格電圧: 250 V 動作温度: -40 → 105 ℃
長さ(mm)
102
幅(mm)
51
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827683822-28-4023
オープン
359
値下げ
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする