仕様極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Pico-Lock
併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ
接続方向 = ストレート
長さ = 12.95mm
幅 = 1.92mm
ハウジング材質 = サーモプラスチック
Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)